nouveau

Thorn - Accessoires pour plafonnier - ROXY B Wall Brackets - 96638634

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 202 mm

  • longueur - 460 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5063618283048

Réf. Sonepar

00019828304

Réf. Fournisseur

96638634

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

202 mm

longueur:

460 mm

hauteur:

47 mm

pays de fabrication:

CHINE

Supports muraux pour réglette ROXY 1200 ASYM. Les supports permettent une installation du luminaire en fonction de son application. Montage recommandé : centre du panneau vers le centre du luminaire : distance de 400 mm

Les Atouts de l'article:

Supports muraux pour réglette ROXY 1200 ASYM. Les supports permettent une installation du luminaire en fonction de son application. Montage recommandé : centre du panneau vers le centre du luminaire : distance de 400 mm ; côté supérieur du panneau vers une surface émettrice de lumière : distance de 200 mm. Dimensions : 460 x 202 x 47 mm, poids : 1,3 kg

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn