nouveau

Thorn - Accessoires pour plafonnier - ROXY VF Connector - 96638638

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 107 mm

  • longueur - 301 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5063618283086

Réf. Sonepar

00019828308

Réf. Fournisseur

96638638

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

107 mm

longueur:

301 mm

hauteur:

47 mm

pays de fabrication:

CHINE

Remplacer l’embout pour une application en ligne continue permettant ainsi un raccordement mécaniquement des luminaires. Dimensions : 301 x 107 x 47 mm, poids : 0,13 kg

Les Atouts de l'article:

Remplacer l’embout pour une application en ligne continue permettant ainsi un raccordement mécaniquement des luminaires. Dimensions : 301 x 107 x 47 mm, poids : 0,13 kg

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn