Thorn - Accu - ACCU NIMH 2.4V 4Ah 7/5 2 SBS CON3 165mm - 59004666

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accu - ACCU NIMH 2.4V 4Ah 7/5 2 SBS CON3 165mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - SERBIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709501386

Réf. Sonepar

00019950138

Réf. Fournisseur

59004666

Marque

Thorn

pays de fabrication:

SERBIE

Accu - ACCU NIMH 2.4V 4Ah 7/5 2 SBS CON3 165mm - Alimentation pour luminaires LED

Les Atouts de l'article:

Batterie de rechange ; tension : 2,4 V ; capacité : 4 Ah ; durée de la première charge : 20 heures ; durée de recharge : 15 heures ; long câble d'alimentation de 165 mm avec connecteur JST tripolaire ; y compris câble adaptateur pour un raccordement aux appareillages d’anciennes générations équipés d’une prise bipolaire ; accu avec d'excellentes propriétés matérielles et une grande durée de vie.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn