🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Thorn - Adapt. susp. triph. Dali TRACK advanced - TRACK ADV 3PH+DALI PEND ADAPT WH - 42200565

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757439023

Réf. Sonepar

00019743902

Réf. Fournisseur

42200565

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

Adapt. susp. triph. Dali TRACK advanced - TRACK ADV 3PH+DALI PEND ADAPT WH - Câble pour raccordement de luminaires — version DALI

Les Atouts de l'article:

Adapt. susp. triph. Dali TRACK advanced Couleur : blanc (similaire à RAL9016),Avec décharge de traction ; pour le raccordement de luminaires Caractéristiques électriques : max. 10 A/250 V Pour câbles triphasés H03VV-F et H05VV-F de Ø 6,0 à Ø 9,0 mm (pas de câbles à gaine silicone)L’accessoire 42200652 permettant d’enfoncer les câbles doit être commandé séparément

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn