Thorn - Adapt. suspens. triphasé TRACK standard - TRACK BASIC 3PH PEND ADAPT WH - 42200611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
classe de protection - I
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757438422
Réf. Sonepar
00019743842
Réf. Fournisseur
42200611
Marque
Thorn
couleur:
blanc
classe de protection:
I
matériau:
aluminium
Adapt. suspens. triphasé TRACK standard - TRACK BASIC 3PH PEND ADAPT WH - Câble pour raccordement de luminaires
Les Atouts de l'article:
Adapt. suspens. triphasé TRACK standard Couleur : blanc (similaire à RAL9016) Avec décharge de traction ; pour le raccordement de luminaires,Caractéristiques électriques : 10 A/ 250 V,Pour câbles triphasés H03VV-F et H05VV-F de Ø 6,0 à Ø 9,0 mm (pas de câbles à gaine silicone),Décharge de traction maximale autorisée sur le câble : 3 x 0,5 mm² Fmax 22 N , 3 x 0,75 mm² Fmax 33 N, 3 x 1,00 mm² Fmax 45 N,L’accessoire 42200652 permettant d’enfoncer les câbles doit être commandé séparément
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Adapt. suspens. triphasé TRACK standard Couleur : blanc (similaire à RAL9016) Avec décharge de traction ; pour le raccordement de luminaires,Caractéristiques électriques : 10 A/ 250 V,Pour câbles triphasés H03VV-F et H05VV-F de Ø 6,0 à Ø 9,0 mm (pas de câbles à gaine silicone),Décharge de traction maximale autorisée sur le câble : 3 x 0,5 mm² Fmax 22 N , 3 x 0,75 mm² Fmax 33 N, 3 x 1,00 mm² Fmax 45 N,L’accessoire 42200652 permettant d’enfoncer les câbles doit être commandé séparément
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


