Thorn - Adaptateur pour suspensions - 3CU ADAPT ANSCHL-GEH BK - 60280072

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318882604

Réf. Sonepar

00019888260

Réf. Fournisseur

60280072

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

sortie à point

couleur:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur pour suspensions - 3CU ADAPT ANSCHL-GEH BK - Câble pour raccordement de luminaires — version DALI

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour suspensions (adaptateur universel), noir, avec serre-fil ; pour le raccordement de luminaires ; avec borniers ; données électriques : 3 A/ 250 V ; pour câbles à 3 brins H03VV-F et H05VV-F avec Ø min. 6,0 mm ou Ø max. 7,0 mm (pas de câble sous gaine silicone) ; charge de traction maximale admissible du câble :3 x 0,75 mm² max.3,3kg Fmax 33 N,3 x 1,00 mm² max.4,5kg Fmax 45 N,3 x 1,50 mm² max.5,0kg Fmax 50 N,Dimensions : D = 30 mm, H = 83 mmNote : ne convient pas pour les applications L3+DALI

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn