Thorn - Adaptateur pour suspensions - 3CU ADAPT ANSCHL-GEH WH - 60280071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point
couleur - blanc
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318882598
Réf. Sonepar
00019888259
Réf. Fournisseur
60280071
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
sortie à point
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Adaptateur pour suspensions - 3CU ADAPT ANSCHL-GEH WH - Câble pour raccordement de luminaires — version DALI
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour suspensions (adaptateur universel), blanc, avec serre-fil ; pour le raccordement de luminaires ; avec borniers ; données électriques : 3 A/ 250 V ; pour câbles à 3 brins H03VV-F et H05VV-F avec Ø min. 6,0 mm ou Ø max. 7,0 mm (pas de câble sous gaine silicone) ; charge de traction maximale admissible du câble :3 x 0,75 mm² max.3,3kg Fmax 33 N,3 x 1,00 mm² max.4,5kg Fmax 45 N,3 x 1,50 mm² max.5,0kg Fmax 50 N,Dimensions : D = 30 mm, H = 83 mmNote : ne convient pas pour les applications L3+DALI
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour suspensions (adaptateur universel), blanc, avec serre-fil ; pour le raccordement de luminaires ; avec borniers ; données électriques : 3 A/ 250 V ; pour câbles à 3 brins H03VV-F et H05VV-F avec Ø min. 6,0 mm ou Ø max. 7,0 mm (pas de câble sous gaine silicone) ; charge de traction maximale admissible du câble :3 x 0,75 mm² max.3,3kg Fmax 33 N,3 x 1,00 mm² max.4,5kg Fmax 45 N,3 x 1,50 mm² max.5,0kg Fmax 50 N,Dimensions : D = 30 mm, H = 83 mmNote : ne convient pas pour les applications L3+DALI
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


