Non retournable

Thorn - Adaptateur - RTX2/SLOT Adapter LKB - 59000408

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Adaptateur - RTX2/SLOT Adapter LKB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 30 mm

  • hauteur - 8 mm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798797300

Réf. Sonepar

00019879730

Réf. Fournisseur

59000408

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

33 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

8 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Adaptateur - RTX2/SLOT Adapter LKB - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille de produits RTX II Pièces de rechange. Adaptateur en Polycarbonate (PC), blanc. Dimensions : 30 mm x 33 mm x 8 mm. Poids : 0,01 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn