🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Thorn - Affichage du luminaire à pictogramme - SMARTSIGN 190 P HL ELP WH - 42191497

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • puissance du système - 9 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8600850066069

Réf. Sonepar

00019006606

Réf. Fournisseur

42191497

Marque

Thorn

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance du système:

9 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...35 °C

température de couleur:

6500...6500 K

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

216 mm

hauteur/profondeur:

20 mm

longueur:

366 mm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Affichage du luminaire à pictogramme - SMARTSIGN 190 P HL ELP WH - Alimentation pour luminaires LED — 5°

Les Atouts de l'article:

Affichage du luminaire à pictogramme dynamique ; écran LCD-TFT de grande qualité avec rétroéclairage LED optimisé pour une grande fiabilité et une longue durée de vie ; en tôle d'acier avec cadre blanc (RAL 9016) ; montage et ouverture faciles grâce à un mécanisme de charnière spécial ; Température ambiante : 5°C à +35°C. humidité relative de l’air autorisée : 10- 60% ; Luminance ? 150 cd/m2 dans la plage des blancs ; tous les pictogrammes de sécurité conformes à la norme ISO 7010 sont préinstallés sur le luminaire ; clignotement ou séquences de pictogrammes en option pour attirer davantage l'attention ; possibilité d'afficher des messages de textes supplémentaires. Visibilité selon la norme EN 1838 : 38 m. Luminaire pour alimentation centralisée 48 V DC de l'éclairage de sécurité pour une surveillance individuelle du luminaire par Powerline couplé avec le système nBox, niveau d'intensité réglable ; sélection du pictogramme à afficher via PROset ou l'application nBox ; configuration d’un scénario via l'application nBox ou l'interface Internet nBox ; accès à l'activation d’un scénario via les 4 entrées programmables du système nBox (par exemple via le système d'alarme incendie raccordé) ou via l'interface Internet nBox ; Appareillage avec interface NFC pour l'adressage, configuration et entretien avec PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; adressage optique également possible comme alternative . 5 ans de garantie sur le luminaire, écran compris ; conforme aux dispositions de la garantie du fabricant, consultable sur https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn