Thorn - Alim. électr. DALI, armoire de distr. - DALI-BVS2 - 22169942

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur en nombre de modules - 2

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709854550

Réf. Sonepar

00019985455

Réf. Fournisseur

22169942

Marque

Thorn

couleur:

blanc

largeur en nombre de modules:

2

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Alim. électr. DALI, armoire de distr. - DALI-BVS2 - Alimentation pour luminaires LED — 50° — IP20 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Alimentation électrique pour l'alimentation d'un système DALI jusqu'à 64 usagers et/ou 100 charges DALI (max. 200 mA). L'alimentation électrique résiste aux courts-circuits et supporte des tensions parasites de 230/240 V. Une diode signale l'état de fonctionnement, un court-circuit éventuel et les activités sur la ligne de commande DALI. La tension secteur est raccordée en entrée et la ligne de commande DALI en sortie. Les raccordements se font par le biais de broches à vis. Module à monter dans l'armoire électrique en polycarbonate ignifuge sans halogène. Le montage s'effectue dans les armoires électriques et de distribution sur rail normalisé DIN conformément à l'EN 50022 par une température ambiante admissible de 0 à 50° C. Type de protection IP20, dimensions 30 x 90 x 59 mm.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn