Non retournable

Thorn - Alim. électrique de sortie, argent - TECTON TA SR IP64 - 22171616

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • couleur - argent

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299517753

Réf. Sonepar

00019951775

Réf. Fournisseur

22171616

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

couleur:

argent

pays de fabrication:

AUTRICHE

Alim. électrique de sortie, argent - TECTON TA SR IP64 - Alimentation pour luminaires LED

Les Atouts de l'article:

Alim. électrique de sortie, argent pour la connexion électrique du chemin lumineux. Borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en argent. La livraison comprend 11 tubes de protection et un manchon en polypropylène et TPE pour l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs. Dimensions : 109 x 60 x 58 mm ; poids : 0,6 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn