Thorn - Alim. électrique d?entrée, blanc - TECTON TE 500 WH IP64 - 22171612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299517715
Réf. Sonepar
00019951771
Réf. Fournisseur
22171612
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Alim. électrique d’entrée, blanc en deux parties pour la connexion électrique du chemin lumineux. Longueur du set d’alimentation optimisée pour les chemins lumineux entièrement équipés du système TECTON C IP64 L2000 ou L1500. Borniers enfichables permettant le branchement de câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend une alimentation d’entrée de départ et de fin, 11 tubes de protection, 2 jeux d'embouts de fermeture (embouts + couvre-joints) et une protection contre les contacts pour la terminaison du profilé conducteur d’électricité à l'extrémité du chemin lumineux. Les embouts de rail porteur permettent le passage frontal des câbles grâce à quatre membranes push-out en TPE. Le système de chemin lumineux complet répond au degré de protection IP64 lorsque la configuration est limitée aux composants suivants (système central) : éléments de fixation, rails porteurs, modules entrée/sortie, couvre-joints, réglettes pour chemins lumineux TECTON C, luminaires industriels CRAFT II. Le système de chemin lumineux complet répond au degré de protection IP54 lorsque la configuration comprend un ou plusieurs des composants suivants (système étendu) : luminaires de sécurité RESCLITE PRO, luminaires à pictogrammes CROSSIGN, capteurs, unités de contrôle sans fil. Dimensions : 533 x 60 x 58 mm ; poids : 1,4 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


