Non retournable

Thorn - Alim. en extrémité, terre à droite - 3PH EINSP R BK - S2802110

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318020068

Réf. Sonepar

00019802006

Réf. Fournisseur

S2802110

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

couleur:

noir

pays de fabrication:

TAIWAN

Alim. en extrémité, terre à droite - 3PH EINSP R BK - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Alim. en extrémité, terre à droite, noir ; conducteur de terre à droite ; détrompeur à gauche ; éléments en plastique Polycarbonate ; entrée des conducteurs par l'extrémité et par le dos du rail ; intensité max. admissible : 16 A à chaque phase ; dimensions d'encastrement : 68 x 34 x 34 mm ; dimensions totales : 110 x 34 x 34 mm.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn