Thorn - Alim. en extrémité, terre à gauche - 3PH EINSP L BK - S2802120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - noir
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318020075
Réf. Sonepar
00019802007
Réf. Fournisseur
S2802120
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
couleur:
noir
pays de fabrication:
TAIWAN
Alim. en extrémité, terre à gauche - 3PH EINSP L BK - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Alim. en extrémité, terre à gauche, noir ; conducteur de terre à gauche ; détrompeur à droite ; éléments en plastique Polycarbonate ; entrée des conducteurs par l'extrémité et par le côté du dos du rail ; intensité max. admissible : 16 A à chaque phase ; dimensions d'encastrement : 68 x 34 x 34 mm ; dimensions totales : 110 x 34 x 34 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Alim. en extrémité, terre à gauche, noir ; conducteur de terre à gauche ; détrompeur à droite ; éléments en plastique Polycarbonate ; entrée des conducteurs par l'extrémité et par le côté du dos du rail ; intensité max. admissible : 16 A à chaque phase ; dimensions d'encastrement : 68 x 34 x 34 mm ; dimensions totales : 110 x 34 x 34 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


