🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Thorn - Alim. initi. triph. Dali TRACK advanced - TRACK ADV 3PH+DALI END FEED R WH - 42200545

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757438828

Réf. Sonepar

00019743882

Réf. Fournisseur

42200545

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

Alim. initi. triph. Dali TRACK advanced - TRACK ADV 3PH+DALI END FEED R WH - Alimentation pour luminaires LED — version DALI

Les Atouts de l'article:

Alim. initi. triph. Dali TRACK advanced Noir, (similaire à RAL 9005) Codification : à droite Éléments en Polycarbonate (PC) Entrée de câble à l’avant et par le hautCâble d’alimentation : max. 2,5 mm²Longueur d’encastrement : 95 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn