Thorn - Alim. initiale triphasée TRACK standard - TRACK BASIC 3PH END FEED L WH - 42200593

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757438248
Réf. Sonepar
00019743824
Réf. Fournisseur
42200593
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
Alim. initiale triphasée TRACK standard - TRACK BASIC 3PH END FEED L WH - Câble pour raccordement de luminaires
Les Atouts de l'article:
Alim. initiale triphasée TRACK standardCouleur : blanc (similaire à RAL9016) Codification : à gauche Éléments plastiques en Polycarbonate (PC) Entrée de câble à l’avant et par le haut,Charge électrique max. : 16 A par phase,Longueur d’encastrement : 95 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Alim. initiale triphasée TRACK standardCouleur : blanc (similaire à RAL9016) Codification : à gauche Éléments plastiques en Polycarbonate (PC) Entrée de câble à l’avant et par le haut,Charge électrique max. : 16 A par phase,Longueur d’encastrement : 95 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


