Thorn - Alimentation DALI, encastrable - DALI-BV2 - 22169941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709854512
Réf. Sonepar
00019985451
Réf. Fournisseur
22169941
Marque
Thorn
couleur:
blanc
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Alimentation DALI, encastrable - DALI-BV2 - Borne LED extérieure robuste pour cheminements — 50° — IP20 — version DALI
Les Atouts de l'article:
Module d'alimentation électrique pour un système DALI comprenant jusqu'à 64 consommateurs ou 100 charges DALI (max. 200 mA). Ce module d'alimentation est résistant aux courts-circuits et supporte des tensions parasites de 230/240 V. La tension secteur se raccorde en entrée et la ligne de commande DALI en sortie. Les raccordements se font sur bornes à visser. Boîtier en polycarbonate ignifugé, sans halogène. Le montage se fait en goulottes de câbles ou en plafond technique avec une température ambiante admissible de 0 ... 50° C. Type de protection IP20, dimensions: 101,5 x 29,5 x 51mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Module d'alimentation électrique pour un système DALI comprenant jusqu'à 64 consommateurs ou 100 charges DALI (max. 200 mA). Ce module d'alimentation est résistant aux courts-circuits et supporte des tensions parasites de 230/240 V. La tension secteur se raccorde en entrée et la ligne de commande DALI en sortie. Les raccordements se font sur bornes à visser. Boîtier en polycarbonate ignifugé, sans halogène. Le montage se fait en goulottes de câbles ou en plafond technique avec une température ambiante admissible de 0 ... 50° C. Type de protection IP20, dimensions: 101,5 x 29,5 x 51mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


