🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Alimentation de départ L3+DALI - L3+DALI EINSP R WH - 60700228

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318881263

Réf. Sonepar

00019888126

Réf. Fournisseur

60700228

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

couleur:

blanc

Alimentation de départ L3+DALI - L3+DALI EINSP R WH - Alimentation L3+DALI pour rails conducteurs — version DALI

Les Atouts de l'article:

Alimentation de départ L3+DALI, blanc ; conducteur de terre à droite ; détrompeur à gauche ; éléments en plastique Polycarbonate (PC) ; entrée des conducteurs par l'extrémité et par le côté du dos du rail ; intensité max. admissible : 16 A à chaque phase ; dimensions d'encastrement : 68 x 34 x 34 mm ; dimensions totales : 110 x 34 x 34 mm.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn