nouveau

Thorn - Alimentation du rail porteur - TEC2 T-TE 1000-15 BK SET - 22173098

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757439443

Réf. Sonepar

00019743944

Réf. Fournisseur

22173098

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

couleur:

noir

Alimentation du rail porteur - TEC2 T-TE 1000-15 BK SET - Alimentation pour luminaires LED — 20°

Les Atouts de l'article:

Kit de rails porteurs TECTON II pour début de chemin lumineux. Rail porteur en tôle d'acier roulé, laquage en polyester noir. 15 câbles au total, 5 câbles d'alimentation (5 x 2,5 mm²/16 A) plus 2 x 2 câbles (4 x 2,5 mm²/16 A) pour l'intégration de l'éclairage de sécurité via deux circuits isolés indépendamment, plus 3 x 2 câbles de commande (6 x 1,5 mm²/10 A). Raccordement mécanique et électrique sans outil. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions : 1000 x 64 x 60 mm ; poids : 1,84 kg. Chaque kit de rail de départ comprend un jeu de 2 d'embouts, une douille de sécurité, un anneau pour câble et des instructions de montage.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn