Thorn - Alimentation électrique L500, blanc - TECTON TE L500 DC WH - 22172424
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - blanc
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757173965
Réf. Sonepar
00019717396
Réf. Fournisseur
22172424
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
couleur:
blanc
pays de fabrication:
AUTRICHE
Alimentation électrique L500, blanc - TECTON TE L500 DC WH - Alimentation pour luminaires LED
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique L500, blanc en tôle d’acier profilée pour le raccordement électrique du chemin lumineux. La longueur de l'alimentation est optimisée pour les chemins lumineux entièrement équipés de luminaires TECTON DC. Le raccordement électrique est réalisé via des répartiteurs et la longueur nominale métrique est de 500 mm. Borniers pour DC, alimentation secteur et 2 lignes de commande. Avec embouts et cache de protection contre tout contact portant le logo TECTON DC. Autorisé uniquement pour le raccordement à un système de mise à la terre de type TN-S ! Dimensions : 533 x 60 x 58 mm poids : 1,4 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique L500, blanc en tôle d’acier profilée pour le raccordement électrique du chemin lumineux. La longueur de l'alimentation est optimisée pour les chemins lumineux entièrement équipés de luminaires TECTON DC. Le raccordement électrique est réalisé via des répartiteurs et la longueur nominale métrique est de 500 mm. Borniers pour DC, alimentation secteur et 2 lignes de commande. Avec embouts et cache de protection contre tout contact portant le logo TECTON DC. Autorisé uniquement pour le raccordement à un système de mise à la terre de type TN-S ! Dimensions : 533 x 60 x 58 mm poids : 1,4 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


