Non retournable

Thorn - Alimentation électrique médiane, argent - TECTON TM 750 SR IP64 - 22171620

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

  • couleur - argent

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299517791

Réf. Sonepar

00019951779

Réf. Fournisseur

22171620

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

couleur:

argent

pays de fabrication:

AUTRICHE

Alimentation électrique médiane, argent - TECTON TM 750 SR IP64 - Alimentation L3+DALI pour rails conducteurs — IP64

Les Atouts de l'article:

Alimentation électrique médiane, argent pour la connexion électrique du chemin lumineux. 2 sets avec borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande pour une répartition centrale de la charge. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en argent. La livraison comprend 11 tubes de protection, 2 jeux d'embouts de fermeture (embouts + couvre-joints) et 2 protections contre les contacts pour la terminaison du profilé conducteur d’électricité à l'extrémité du chemin lumineux. L’alimentation médiane peut être recouverte par les extrémités de deux luminaires TECTON C IP64 (L1000, L1500, L2000) ou par des couvre-joints. Commencer toujours le montage du luminaire au niveau de l’alimentation médiane. Le système de chemin lumineux complet répond au degré de protection IP64 lorsque la configuration est limitée aux composants suivants (système central) : éléments de fixation, rails porteurs, modules entrée/sortie, couvre-joints, réglettes pour chemins lumineux TECTON C, luminaires industriels CRAFT II. Le système de chemin lumineux complet répond au degré de protection IP54 lorsque la configuration comprend un ou plusieurs des composants suivants (système étendu) : luminaires de sécurité RESCLITE PRO, luminaires à pictogrammes CROSSIGN, capteurs, unités de contrôle sans fil. Dimensions : 750 x 60 x 54 mm ; poids : 1,45 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn