Thorn - Alimentation et embouts - TRINOS T-EC SET WH - 22170556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 92 mm
longueur - 189 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319376736
Réf. Sonepar
00019937673
Réf. Fournisseur
22170556
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
92 mm
longueur:
189 mm
hauteur:
71 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Alimentation et embouts blanc
Les Atouts de l'article:
Kit d'alimentation et d'embouts de couleur blanc, pour le raccordement électrique et l'étanchéité aux extrémités du chemin lumineux TRINOS. Assure avec le profilé et le liséré d'étanchéité le degré de protection IP 65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Pièce d'alimentation pour le raccordement électrique du chemin lumineux avec des borniers enfichables pour 5 lignes secteur, 2 lignes de commande et 2 x 2 lignes d'éclairage de secours. poids : 0,41 kg
Les Atouts de l'article:
Kit d'alimentation et d'embouts de couleur blanc, pour le raccordement électrique et l'étanchéité aux extrémités du chemin lumineux TRINOS. Assure avec le profilé et le liséré d'étanchéité le degré de protection IP 65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Pièce d'alimentation pour le raccordement électrique du chemin lumineux avec des borniers enfichables pour 5 lignes secteur, 2 lignes de commande et 2 x 2 lignes d'éclairage de secours. poids : 0,41 kg



