Non retournable

Thorn - Alimentation médiane - 3PH EINSP-M BK - S2802130

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318020082

Réf. Sonepar

00019802008

Réf. Fournisseur

S2802130

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

couleur:

noir

pays de fabrication:

TAIWAN

Alimentation médiane - 3PH EINSP-M BK - Alimentation L3+DALI pour rails conducteurs

Les Atouts de l'article:

Alimentation médiane, noir ; conducteur de terre à droite ; éléments en matière plastique Polycarbonate ; entrée d'alimentation par le côté du dos du rail ; intensité max. admissible : 16 A à chaque phase ; dimensions d'encastrement : 187 x 33 x 33 mm ; dimensions hors tout : 187 x 33 x 33 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn