Thorn - Alimentation médiane L3+DALI - L3+DALI EINSP-M WH - 60700232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale
couleur - blanc
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318881300
Réf. Sonepar
00019888130
Réf. Fournisseur
60700232
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation centrale
couleur:
blanc
pays de fabrication:
TAIWAN
Alimentation médiane L3+DALI - L3+DALI EINSP-M WH - Alimentation L3+DALI pour rails conducteurs — version DALI
Les Atouts de l'article:
Alimentation médiane L3+DALI, blanc ; conducteur de terre à droite ; éléments en matière plastique Polycarbonate (PC) ; entrée d'alimentation par le côté du dos du rail ; intensité max. admissible : 16 A à chaque phase ; dimensions d'encastrement : 187 x 33 x 33 mm ; dimensions hors tout : 187 x 33 x 33 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Alimentation médiane L3+DALI, blanc ; conducteur de terre à droite ; éléments en matière plastique Polycarbonate (PC) ; entrée d'alimentation par le côté du dos du rail ; intensité max. admissible : 16 A à chaque phase ; dimensions d'encastrement : 187 x 33 x 33 mm ; dimensions hors tout : 187 x 33 x 33 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


