Thorn - Alimentation médiane - TRINOS T-M SET SR - 22170560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319376774
Réf. Sonepar
00019937677
Réf. Fournisseur
22170560
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
couleur:
argent
ZUMTOBEL - TRINOS - Alimentation médiane argent
Les Atouts de l'article:
Kit d'alimentation médiane pour le raccordement électrique central ou la répartition des charges au centre du chemin lumineux TRINOS argent. Sont compris dans la livraison standard : le rail porteur, les jonctions mécaniques, deux kits pour le raccordement électrique du chemin lumineux avec borniers enfichables pour 5 lignes secteur de 2,5mm², 2 lignes de commande de 2,5mm² et 2x2 lignes d'éclairage de secours de 1,5mm², des passe-câble à vis avec filet rallongé pour entrée de câble étanche. poids : 1,31 kg
Les Atouts de l'article:
Kit d'alimentation médiane pour le raccordement électrique central ou la répartition des charges au centre du chemin lumineux TRINOS argent. Sont compris dans la livraison standard : le rail porteur, les jonctions mécaniques, deux kits pour le raccordement électrique du chemin lumineux avec borniers enfichables pour 5 lignes secteur de 2,5mm², 2 lignes de commande de 2,5mm² et 2x2 lignes d'éclairage de secours de 1,5mm², des passe-câble à vis avec filet rallongé pour entrée de câble étanche. poids : 1,31 kg



