Thorn - Alimentation TRINOS T-E/T-A - 22170567
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 56 mm
longueur - 133 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319376842
Réf. Sonepar
00019937684
Réf. Fournisseur
22170567
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
56 mm
longueur:
133 mm
hauteur:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation d'entrée/sortie supplémentaire avec borniers enfichables pour 5 lignes secteur, 2 lignes de commande et 2 x 2 lignes d'éclairage de secours. Montage par la technique d'encliquetage. poids : 0,05 kg


