Thorn - Alimentations électriques - CONTUS TE L500 WH - 96635833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - blanc
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5063016183865
Réf. Sonepar
00019618386
Réf. Fournisseur
96635833
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
couleur:
blanc
pays de fabrication:
AUTRICHE
Alimentations électriques - CONTUS TE L500 WH - Borne LED extérieure robuste pour cheminements
Les Atouts de l'article:
Kit Power-feed L500 en blanc fabriqué en tôle d’acier profilé pour une connexion électrique à la rangée continue. Le kit consiste en deux unités, l’une comporte les borniers pour la connexion électrique et l’autre est une pièce mécanique. Ensemble, elles procurent la longueur de 500 mm qui permet à la ligne d’être totalement équipée et couverte par les luminaires CONTUS. Bornes de connexion enfichables pour 5 lignes électriques de secteur, 2 x 2 conducteurs d’éclairage de secours et 2 lignes de contrôle. Inclut des embouts et des couvercles de protection pour empêcher tout contact accidentel avec les conducteurs électriques.Dimensions : 533 x 60 x 58 mmPoids : 1,4 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Kit Power-feed L500 en blanc fabriqué en tôle d’acier profilé pour une connexion électrique à la rangée continue. Le kit consiste en deux unités, l’une comporte les borniers pour la connexion électrique et l’autre est une pièce mécanique. Ensemble, elles procurent la longueur de 500 mm qui permet à la ligne d’être totalement équipée et couverte par les luminaires CONTUS. Bornes de connexion enfichables pour 5 lignes électriques de secteur, 2 x 2 conducteurs d’éclairage de secours et 2 lignes de contrôle. Inclut des embouts et des couvercles de protection pour empêcher tout contact accidentel avec les conducteurs électriques.Dimensions : 533 x 60 x 58 mmPoids : 1,4 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


