Non retournable

Thorn - Alimentations électriques - CONTUS TM L750 WH - 96635835

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016183889

Réf. Sonepar

00019618388

Réf. Fournisseur

96635835

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

couleur:

blanc

pays de fabrication:

AUTRICHE

Alimentations électriques - CONTUS TM L750 WH - Borne LED extérieure robuste pour cheminements

Les Atouts de l'article:

Alimentation électrique centrale L750 en blanc fabriquée de tôle d’acier rouler-formé pour un raccord électrique central ou une distribution de charge centrale de la rangée continue. 2 jeux avec bornes de raccordement enfichables pour 5 lignes d’alimentation secteur, 2 x 2 conducteurs d’éclairage de secours et 2 lignes de contrôle. Protection tactile pour la partie conductrice de courant. L’alimentation centrale Contus peut être couverte avec les extrémités des deux luminaires Contus qui ont une longueur d’au moins 1000 mm ou avec des bandes de recouvrement. L’unité d’alimentation centrale est livrée avec deux embouts de goulotte.Dimensions : 750 x 60 x 54 mmPoids : 1,45 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn