Thorn - Alimentations électriques - CONTUS TM TA/TE L500 WH - 96635834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - blanc
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5063016183872
Réf. Sonepar
00019618387
Réf. Fournisseur
96635834
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
couleur:
blanc
pays de fabrication:
AUTRICHE
Alimentations électriques - CONTUS TM TA/TE L500 WH - Borne LED extérieure robuste pour cheminements
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique centrale L500 en blanc fabriquée de tôle d’acier rouler-formé pour un raccord électrique central ou une distribution de charge centrale de la rangée continue. 2 jeux avec bornes de raccordement enfichables pour 5 lignes d’alimentation secteur, 2 x 2 conducteurs d’éclairage de secours et 2 lignes de contrôle. Protection tactile pour la partie conductrice de courant. L’alimentation centrale Contus peut être couverte avec les extrémités des deux luminaires Contus qui ont une longueur d’au moins 1000 mm ou avec des bandes de recouvrement.Dimensions : 500 x 60 x 54 mmPoids : 1,3 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique centrale L500 en blanc fabriquée de tôle d’acier rouler-formé pour un raccord électrique central ou une distribution de charge centrale de la rangée continue. 2 jeux avec bornes de raccordement enfichables pour 5 lignes d’alimentation secteur, 2 x 2 conducteurs d’éclairage de secours et 2 lignes de contrôle. Protection tactile pour la partie conductrice de courant. L’alimentation centrale Contus peut être couverte avec les extrémités des deux luminaires Contus qui ont une longueur d’au moins 1000 mm ou avec des bandes de recouvrement.Dimensions : 500 x 60 x 54 mmPoids : 1,3 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


