Thorn - Angle de correction - SLOT - SLOIN slim EC SET L20 SRE - 22169467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - acier
couleur - argent
longueur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709784611
Réf. Sonepar
00019978461
Réf. Fournisseur
22169467
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
acier
couleur:
argent
longueur:
2 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Angle de correction argent
Les Atouts de l'article:
Embout de fermeture avec cache en tôle de 20 mm pour les luminaires apparents, encastrés ou suspendus dans les configurations dépassant 4 mètres (x 2)
Les Atouts de l'article:
Embout de fermeture avec cache en tôle de 20 mm pour les luminaires apparents, encastrés ou suspendus dans les configurations dépassant 4 mètres (x 2)


