Thorn - Anneau de défilement avec film - SUP2 L FOIL OVAL 1/60 - 22169663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
matériau - plastique
couleur - autre
diamètre - 63 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709802087
Réf. Sonepar
00019980208
Réf. Fournisseur
22169663
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
plastique
couleur:
autre
diamètre:
63 mm
hauteur/profondeur:
16 mm
émission de lumière:
direct
ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Anneau de défilement avec film 13W
Les Atouts de l'article:
Anneau de défilement et feuille ovalisante 1/60; Dimensions : Ø63 x 16 mm; poids : 0,01 kg
Les Atouts de l'article:
Anneau de défilement et feuille ovalisante 1/60; Dimensions : Ø63 x 16 mm; poids : 0,01 kg





