Thorn - Anneau de défilement avec film - SUP2 L FOIL WFL - 22169669

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
matériau - plastique
couleur - autre
diamètre - 63 mm
hauteur/profondeur - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709802155
Réf. Sonepar
00019980215
Réf. Fournisseur
22169669
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
matériau:
plastique
couleur:
autre
diamètre:
63 mm
hauteur/profondeur:
16 mm
Anneau de défilement avec film - SUP2 L FOIL WFL - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Anneau de défilement et feuille avec distribution photométrique wideflood; Dimensions : Ø63 x 16 mm; poids : 0,01 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Anneau de défilement et feuille avec distribution photométrique wideflood; Dimensions : Ø63 x 16 mm; poids : 0,01 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF


