Thorn - Anneau de défilement avec film - SUP2 M FOIL OVAL 1/60 - 22169664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
matériau - plastique
couleur - autre
diamètre - 43 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709802094
Réf. Sonepar
00019980209
Réf. Fournisseur
22169664
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
plastique
couleur:
autre
diamètre:
43 mm
hauteur/profondeur:
13 mm
émission de lumière:
direct
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Anneau de défilement et feuille ovalisante 1/60; Dimensions : Ø43 x 13 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


