🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Anneau de défilement avec film - SUP2 S FOIL FL - 22169674

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • diamètre - 24 mm

  • hauteur/profondeur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709802209

Réf. Sonepar

00019980220

Réf. Fournisseur

22169674

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

matériau:

plastique

couleur:

autre

diamètre:

24 mm

hauteur/profondeur:

8 mm

Anneau de défilement avec film - SUP2 S FOIL FL - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Anneau de défilement et feuille avec distribution photométrique flood; Dimensions : Ø24 x 8 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn