🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Anneau de défilement avec film - SUP2 S FOIL OVAL 1/60 - 22169665

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • diamètre - 24 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709802100

Réf. Sonepar

00019980210

Réf. Fournisseur

22169665

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

couleur:

autre

diamètre:

24 mm

hauteur/profondeur:

8 mm

émission de lumière:

direct

Anneau de défilement avec film - SUP2 S FOIL OVAL 1/60 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Anneau de défilement et feuille ovalisante 1/60; Dimensions : Ø24 x 8 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn