Thorn - Anneau de défilement avec film - SUP2 S FOIL SP - 22169677

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
matériau - plastique
couleur - autre
diamètre - 24 mm
hauteur/profondeur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709802230
Réf. Sonepar
00019980223
Réf. Fournisseur
22169677
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
matériau:
plastique
couleur:
autre
diamètre:
24 mm
hauteur/profondeur:
8 mm
ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Anneau de défilement avec film
Les Atouts de l'article:
Anneau de défilement et feuille avec distribution photométrique spot; Dimensions : Ø24 x 8 mm; poids : 0 kg
Les Atouts de l'article:
Anneau de défilement et feuille avec distribution photométrique spot; Dimensions : Ø24 x 8 mm; poids : 0 kg
NoticePDF



