Thorn - Anneau de défilement avec film - SUPERSYSTEM - SUP2 L FOIL SP - 22169675

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • diamètre - 63 mm

  • hauteur/profondeur - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709802216

Réf. Sonepar

00019980221

Réf. Fournisseur

22169675

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

matériau:

plastique

couleur:

autre

diamètre:

63 mm

hauteur/profondeur:

16 mm

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Anneau de défilement avec film

Les Atouts de l'article:

Anneau de défilement et feuille avec distribution photométrique spot; Dimensions : Ø63 x 16 mm; poids : 0,01 kg