Non retournable

Thorn - Anneau de renforcement au plafond - DVR DA200 - 60800316

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • hauteur - 2 mm

  • diamètre - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318456645

Réf. Sonepar

00019845664

Réf. Fournisseur

60800316

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

autre

hauteur:

2 mm

diamètre:

300 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

Anneau de renforcement au plafond - DVR DA200 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Kit de montage pour plafonds de faible épaisseur ou matériaux souples ; pour augmenter ou renforcer la surface d'appui lors de la fixation du luminaire ; matériau : plastique ; montage simple et rapide ; Dimensions : Ø300 x 2 mm ; poids : 0,09 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn