Thorn - Anneau d'encastrement - CAR EVO M R1 RING BK - 60800833

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • hauteur - 68 mm

  • diamètre - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167325437

Réf. Sonepar

00019732543

Réf. Fournisseur

60800833

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

couleur:

noir

hauteur:

68 mm

diamètre:

160 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Anneau d'encastrement - CAR EVO M R1 RING BK - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Anneau d'encastrement (simple) sert de plateforme pour la combinaison flexible du module d'éclairage d'accentuation à LED CARDAN evolution M ; montage simple sans outil du module par système d'encliquetage ; anneau en Polycarbonate (PC), renforcé aux fibres de verrenoir ; montage sans outil par clips de fixation antiglisse pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond : Ø145, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED 170 mm ; dimensions de l'anneau : Ø160x68 mm ; poids : 0,07 kg;Note :démontage simple, intuitif du module avec l'outil (60800854) à commander séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn