Thorn - Anneau d'encastrement - DIAMO MD DEEP SOURCE RING R1 WH WH - 60200126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - blanc
hauteur - 68 mm
diamètre - 112 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167351917
Réf. Sonepar
00019735191
Réf. Fournisseur
60200126
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
hauteur:
68 mm
diamètre:
112 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Anneau d'encastrement - DIAMO MD DEEP SOURCE RING R1 WH WH - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Anneau d'encastrement DIAMO Deep Source avec anneau de recouvrement ; sert de plateforme pour la combinaison flexible des modules d'éclairage DIAMO MD (SP/FL/VFL) ; l'anneaue permet d'encastrer un module d'éclairage fixe, décalé en profondeur ce qui augmente le confort visuel ; montage facile sans outil du module d'éclairage à LED dans l'anneau d'installation à l'aide de la technique d'encliquetage ; anneau en fonderie d'aluminium, blanc ; montage sans outil de l'anneau d'installation au plafond à l'aide de clips de fixation pour des plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm ; découpe au plafond : Ø100mm, profondeur d'encastrement des modules d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures de l'anneau : Ø112x68 mm; poids : 0,11 kg Note : le module d'éclairage á LED DIAMO MD (SP/FL/VFL) doit être commandé séparément, ne convient par pour DIAMO MD WW (lèche-mur)!
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Anneau d'encastrement DIAMO Deep Source avec anneau de recouvrement ; sert de plateforme pour la combinaison flexible des modules d'éclairage DIAMO MD (SP/FL/VFL) ; l'anneaue permet d'encastrer un module d'éclairage fixe, décalé en profondeur ce qui augmente le confort visuel ; montage facile sans outil du module d'éclairage à LED dans l'anneau d'installation à l'aide de la technique d'encliquetage ; anneau en fonderie d'aluminium, blanc ; montage sans outil de l'anneau d'installation au plafond à l'aide de clips de fixation pour des plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm ; découpe au plafond : Ø100mm, profondeur d'encastrement des modules d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures de l'anneau : Ø112x68 mm; poids : 0,11 kg Note : le module d'éclairage á LED DIAMO MD (SP/FL/VFL) doit être commandé séparément, ne convient par pour DIAMO MD WW (lèche-mur)!
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


