Thorn - Anneau d'encastrement - DIAMO MD GIMBAL FRAME R1 BK BK - 60200149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - noir
hauteur - 77 mm
diamètre - 111 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167434634
Réf. Sonepar
00019743463
Réf. Fournisseur
60200149
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
noir
hauteur:
77 mm
diamètre:
111 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Anneau d'encastrement - DIAMO MD GIMBAL FRAME R1 BK BK - Accessoire pour installation d’éclairage — 180°
Les Atouts de l'article:
Anneau d'encastrement (simple) avec collerette ; sert de plateforme pour une combinaison flexible des modules d'éclairage à LED DIAMO MD ; cet anneau permet au module d'éclairage encastré de pouvoir être orienté à 180° sur le plan horizontal et à 2 x 20° (SP/FL/VFL) sur le plan vertical ; montage simple et sans outil du module d’éclairage à LED dans l’anneau d’installation au moyen de la technique CLIX ; anneau en fonderie d'aluminium, noir ; montage sans outil au plafond de l’anneau d’installation à l’aide de clips de fixation pour des épaisseurs de plafonds de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : Ø 100 mm, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures de l’anneau : Ø 111 x 77 mm ; poids : 0,15 kg Note : le module d'éclairage à LED DIAMO MD doit être commandé séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Anneau d'encastrement (simple) avec collerette ; sert de plateforme pour une combinaison flexible des modules d'éclairage à LED DIAMO MD ; cet anneau permet au module d'éclairage encastré de pouvoir être orienté à 180° sur le plan horizontal et à 2 x 20° (SP/FL/VFL) sur le plan vertical ; montage simple et sans outil du module d’éclairage à LED dans l’anneau d’installation au moyen de la technique CLIX ; anneau en fonderie d'aluminium, noir ; montage sans outil au plafond de l’anneau d’installation à l’aide de clips de fixation pour des épaisseurs de plafonds de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : Ø 100 mm, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures de l’anneau : Ø 111 x 77 mm ; poids : 0,15 kg Note : le module d'éclairage à LED DIAMO MD doit être commandé séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


