Thorn - Anneau d'encastrement - DIAMO MD GIMBAL FRAME R1 WH WH - 60200148

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • hauteur - 77 mm

  • diamètre - 111 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167434627

Réf. Sonepar

00019743462

Réf. Fournisseur

60200148

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

hauteur:

77 mm

diamètre:

111 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Anneau d'encastrement - DIAMO MD GIMBAL FRAME R1 WH WH - Accessoire pour installation d’éclairage — 180°

Les Atouts de l'article:

Anneau d'encastrement (simple) avec collerette ; sert de plateforme pour une combinaison flexible des modules d'éclairage à LED DIAMO MD ; cet anneau permet au module d'éclairage encastré de pouvoir être orienté à 180° sur le plan horizontal et à 2 x 20° (SP/FL/VFL) sur le plan vertical ; montage simple et sans outil du module d’éclairage à LED dans l’anneau d’installation au moyen de la technique CLIX ; anneau en fonderie d'aluminium, blanc ; montage sans outil au plafond de l’anneau d’installation à l’aide de clips de fixation pour des épaisseurs de plafonds de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : Ø 100 mm, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures de l’anneau : Ø 111 x 77 mm ; poids : 0,11 kg Note : le module d'éclairage à LED DIAMO MD doit être commandé séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn