Thorn - Anneau lumineux - ONDA RING D1200 7k-940 LDE BK - 42191571

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • diamètre - 1165 mm

  • hauteur/profondeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757486911

Réf. Sonepar

00019000771

Réf. Fournisseur

42191571

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

diamètre:

1165 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Anneau lumineux - ONDA RING D1200 7k-940 LDE BK - Accessoire pour installation d’éclairage — 45° — 4000K — Ra>90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux suspendu particulièrement décoratif avec optique 45° et boîtier haut de gamme noir. Aspect extérieur en tissu polyester translucide. , avec ; durée de vie des LED h jusqu'à une diminution du flux lumineux à % de la valeur initiale.. . Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Fourniture de l’anneau Reutlinger permettant le montage. Le kit de suspension n'est pas fourni et doit être commandé séparément. Dimensions : Ø1165 x 100 mm. Poids : 8,4 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn