Thorn - Anneau lumineux - ONDA RING D1500 8k5-940 LDE WH - 42191570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - asymétrique
matériau - autre
couleur - blanc
diamètre - 1521 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757486904
Réf. Sonepar
00019748690
Réf. Fournisseur
42191570
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
asymétrique
matériau:
autre
couleur:
blanc
diamètre:
1521 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
émission de lumière:
direct
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux suspendu particulièrement décoratif avec optique 45° et boîtier haut de gamme blanc. Aspect extérieur en tissu polyester translucide. Puissance du luminaire: 89 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 10831 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 122 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Fourniture de l’anneau Reutlinger permettant le montage. Le kit de suspension n'est pas fourni et doit être commandé séparément. Dimensions : Ø1521 x 100 mm. Poids : 9,8 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


