Non retournable

Thorn - Anneau planar - PANOS R150 TL RING PLASTER 1-25 - 60800878

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • hauteur - 61 mm

  • diamètre - 164 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167628590

Réf. Sonepar

00019762859

Réf. Fournisseur

60800878

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

couleur:

blanc

hauteur:

61 mm

diamètre:

164 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Anneau planar - PANOS R150 TL RING PLASTER 1-25 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Anneau planar pour PANOS R150 mm ; pour l'encastrement à ras de plafond de luminaires encastrés PANOS (version TL) dans des plafonds en plâtre ; en polycarbonate (PC), blanc, perforé avec un bord de crépissage ; Dimensions : Ø164 x 61 mm ; pour le lèche-mur PANOS R R200 commander l’anneau planar.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn