Thorn - Anneau réducteur D200 mm - RETRO/RING R230-R240/200 WH - 60800876

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Anneau réducteur D200 mm - RETRO/RING R230-R240/200 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 3 mm

  • diamètre - 260 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167390824

Réf. Sonepar

00019739082

Réf. Fournisseur

60800876

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

3 mm

diamètre:

260 mm

Anneau réducteur D200 mm - RETRO/RING R230-R240/200 WH - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Anneau réducteur D200 mm ; ; pour réduire le diamètre d'encastrement (découpe dans le plafond DA) dans les plafonds suspendus de DA 220–240 mm à DA 200 mm ; matériau : tôle d'acier ; anneau visible blanc laqué ; diamètre extérieur de l’anneau D = 260 mm ; épaisseur de l’anneau : 1,25 mm ; poids : 0,47 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn