Thorn - Anneau réducteur D200 mm - RETRO/RING R250/200 WH - 60800877

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 3 mm
diamètre - 280 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167390831
Réf. Sonepar
00019739083
Réf. Fournisseur
60800877
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
3 mm
diamètre:
280 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau réducteur D200 mm ; ; pour réduire le diamètre d'encastrement (découpe dans le plafond DA) dans les plafonds suspendus de DA 250 mm à DA 200 mm ; matériau : tôle d'acier ; anneau visible blanc laqué ; diamètre extérieur de l’anneau D = 280 mm ; épaisseur de l’anneau : 1,25 mm ; poids : 0,55 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


