Thorn - Appareillage LED - ALG5 GB LE 1400W 0.85A 550V 2CH DA - 96800000

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Appareillage LED - ALG5 GB LE 1400W 0.85A 550V 2CH DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 560 mm

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 120 mm

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016901391

Réf. Sonepar

00019690139

Réf. Fournisseur

96800000

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

560 mm

largeur:

150 mm

hauteur:

120 mm

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Appareillage LED - ALG5 GB LE 1400W 0.85A 550V 2CH DA - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ? IP66 ? version DALI

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn