Thorn - Appareillage LED - LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP RPF CL2 - 96262753

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • régulation constante du flux lumineux - Non

  • consommation d'énergie - 77 W

  • classe de protection - II

  • commande via Bluetooth - Non

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640199261

Réf. Sonepar

00019019926

Réf. Fournisseur

96262753

Marque

Thorn

régulation constante du flux lumineux:

Non

consommation d'énergie:

77 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Appareillage LED - LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP RPF CL2 - Accessoire pour installation d’éclairage — 3000K

Les Atouts de l'article:

Appareillage LED de remplacement avec optique perforée pour créer un éclairage décoratif sur le dessus de la lanterne. Convertit une lanterne HID Legend en LED 77W. Classe électrique II Livré avec LED 3 000 K.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn