Thorn - Appareillage ONDA GTR D940 LED12400-830 - 22170949
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
diamètre - 940 mm
hauteur/profondeur - 139 mm
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319514503
Réf. Sonepar
00019951450
Réf. Fournisseur
22170949
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
diamètre:
940 mm
hauteur/profondeur:
139 mm
émission de lumière:
direct
ZUMTOBEL - ONDARIA - Light Engine D940 87,8W - Appareillage ONDA GTR D940 LED12400-830
Les Atouts de l'article:
Light Engine pour la gamme de produits ONDARIA pour un Ø de 940 mm. Kit de rechange pour ONDARIA T16. Puissance du luminaire: 87,8 W, avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 12560 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 143 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Poids : 4 kg
Les Atouts de l'article:
Light Engine pour la gamme de produits ONDARIA pour un Ø de 940 mm. Kit de rechange pour ONDARIA T16. Puissance du luminaire: 87,8 W, avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 12560 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 143 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Poids : 4 kg


